Riferimenti
WIKA:9921206
Rubix:160000000199142
Produttore:9921206

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon (riempito di liquido, versione ad alte prestazioni modello 213.40) |
Dettagli del prodotto : WIKA 9921206 MANOMETRO 213.40.100
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon (riempito di liquido, versione ad alte prestazioni modello 213.40) |
| Materiale | cassa in ottone forgiato; parti a contatto con il fluido: lega di rame (elemento di misura e attacco di processo). opzione: acciaio inossidabile 1.4571 (316ti) o 1.4404 (316l) per elemento di misura/attacco di processo |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione