Riferimenti
SMC:G43-4-01
Rubix:999220825129953
Produttore:G43-4-01
EAN:3618036104721

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00047682-MANOMETRO G43-4-01
Manometri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 77 g |
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile (cassa); vetro (copertura); ottone (perno, tubo di bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | ±3 % f.e. (pleine échelle). |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione