70-7803-0003 M063-P04

Manometro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:M063-P04
Rubix:170000000473133
Produttore:M063-P04
70-7803-0003 M063-P04

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 70-7803-0003 M063-P04


Per selezionare il manometro più adatto, l'intervallo di misura dovrebbe essere scelto considerando il tipo di applicazione secondo i seguenti criteri.

Punti di forza

•La pressione costante o la pressione con fluttuazioni lente dovrebbe rimanere entro il 75% del valore massimo della scala
La pressione pulsante o le fluttuazioni rapide dovrebbero rimanere entro il 65% del valore massimo della scala
I picchi di pressione non devono mai superare il valore massimo della scala

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Tipologiamanometro
Pressione minima di esercizio0 bar
8,13 IVA esclusa
/ Unità
9,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione