Riferimenti
Enerpac:GF871B
Rubix:999190200024159
EAN:0662005441891


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro di pressione |
Documenti
Dettagli del prodotto : GAUGE GF871B
Punti di forza
•Eccellente leggibilità; quadrante di 4 inch di diametro
Installazione rapida e semplice
Casse del manometro in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione
Tarato con lettura a doppia scala per psi e bar
Installazione rapida e semplice
Casse del manometro in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione
Tarato con lettura a doppia scala per psi e bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 700 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro di pressione |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 237,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione