00047729-MANOMETRO PER SERIE 4000 G46-10-02

Manometri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:G46-10-02
Rubix:999180300035747
Produttore:G46-10-02
EAN:3618036104301
00047729-MANOMETRO PER SERIE 4000 G46-10-02

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento42,5 ''
Tipologiafilettatura posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047729-MANOMETRO PER SERIE 4000 G46-10-02


Manometri
G(A)46, Manometro per usi generici con indicatore di limite con calotta di protezione (D.E. 42)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x43x43 mm
Peso59 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento42,5 ''
Tipologiafilettatura posteriore
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineJP
11,78 IVA esclusa
/ Unità
14,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione