Riferimenti
WIKA:9930973
Rubix:160000000199186
Produttore:9930973

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon (riempito di liquido, modello per impieghi gravosi 213.40) |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9930973
Manometro
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, versione per tecnologia di saldatura secondo EN 562. Applicazioni: + Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e processi correlati. Caratteristiche: + Esecuzione secondo EN 562 + apertura di sfogo della pressione nella parete posteriore. + Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. + Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon (riempito di liquido, modello per impieghi gravosi 213.40) |
| Materiale | cassa in ottone forgiato; parti bagnate e elemento di misura: lega di rame |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione