MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, N6RG250
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6RG250
Rubix:999190900099350


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, N6RG250
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/250 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore