N16RG010 MAN. D:150 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA

MANOMETRI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Nuova Fima:N16RG010
Rubix:999190900099435
N16RG010 MAN. D:150 MM ATT. 1/2  RADIALE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/2 ''
Tipologiaradiale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : N16RG010 MAN. D:150 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA


MANOMETRO Diametro Quadrante:150 mm Attacco:RADIALE Campo Scala:0/10 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/2 ''
Tipologiaradiale
Pressione minima di esercizio0 bar
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione