Riferimenti
WIKA:9022171
Rubix:160000000180616
Produttore:9022171

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro wika 213.53.0xx (riempimento liquido/glicerina) |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022171
Manometro WIKA 213.53.0XX a riempimento liquido (glicerina), con scala 0–2,5 bar e attacco G 1/4 B. Cassa in acciaio inox, resistente a vibrazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 b '' |
| Tipologia | manometro wika 213.53.0xx (riempimento liquido/glicerina) |
| Materiale | acciaio inox (cassa) / lega di rame (parti a contatto col fluido) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | classe 1,6 (en 837-1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione