PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1077589

Manometri SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1077589
Rubix:170000000324684
EAN:7316577009524
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1077589

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio3000 bar
Diametro del collegamentog 1/2 ''
Tipologiamanometro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 1077589


I manometri SKF sono progettati per adattarsi alle pompe idrauliche e agli iniettori di olio SKF. I manometri sono tutti riempiti di liquido e/o dotati di una vite di restrizione per assorbire eventuali cali di pressione improvvisi, evitando così di danneggiarli. Tutti i manometri sono dotati di vetro di sicurezza e di dischi di sfiato e hanno una doppia scala (MPa/psi).

Punti di forza

Protezione contro le cadute improvvise di pressione
Vetro di sicurezza e disco di sfiato
Doppia scala MPa/psi
Quadrante giallo del manometro di facile lettura e alta visibilità

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio3000 bar
Diametro del collegamentog 1/2 ''
Tipologiamanometro
Materialeacciaio inox
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale84139100
€ 847,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1034,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione