Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D63 1/4 PS. 0/2500MMH2O (250MBAR) N6PSM25
MAN.D63 1/4 PS. 0/2500MMH2O (250MBAR) N6PSM25
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N6PSM25
Rubix:
999230118050825
Dettagli del prodotto : MAN.D63 1/4 PS. 0/2500MMH2O (250MBAR) N6PSM25
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE GLICERINA 0/400 BAR BAR/PSI N4PG400
MAN. D:50 MM ATT. 1/4 RADIALE SECCO 0/12 BAR 50R12.150
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, AT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/10 BAR BAR/MPA
MAN.D50 1/4 POST. SECCO 0/250 BAR CASSA METALLO N5PS250
00057290-ARTICOLO G46-10-02-SRB
MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE - GLICERINA - 0/40 BAR BAR TUTTO INOX N6RG040INOXT
161127-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-6-1/8-EN
MANOMETRO PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-10)BLENDE 0,3 3530200100
MANOMETRO 111.XX WIKA 9083960
MAN. D:40 MM ATT. 1/8 RADIALE A SECCO 0/4 BAR BAR/PSI N4RS004
MANOMETRO PG1-ROB-G018-SAS-D40-0-6 BAR R412003856
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MP MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1 BAR/KPA, AT MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/1 BAR BAR/KPA
MAN.D50 1/4 GAS POST.SECCO 0/4 BAR - CASSA ABS N5PS004
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, AT MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/6 BAR BAR/KPA MGS10/2/A