Riferimenti
SMC:G46-10-02-SRB
Rubix:999221025035501
Produttore:G46-10-02-SRB
EAN:3618036104226

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/4 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00057290-ARTICOLO G46-10-02-SRB
Manometri
G46, Manometro per regolatore in camera bianca con indicatore di limite (D.E. 42)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 81 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/4 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 (cassa);policarbonato (coperchio);acciaio inossidabile 316 (perno, tubo di bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | ±3% f.s. (pleine échelle) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione