• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. MAN. D:40 MM ATT. 1/8 RADIALE GLICERINA 0/60 BAR BAR N4RG060

MAN. D:40 MM ATT. 1/8 RADIALE GLICERINA 0/60 BAR BAR N4RG060

Manometro TERMAF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

TERMAF:N4RG060
Rubix:999230118050756
brand logo

Dettagli del prodotto : MAN. D:40 MM ATT. 1/8 RADIALE GLICERINA 0/60 BAR BAR N4RG060


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE 910.11 AM 09.02 ACC. INOX WIKA 9090967MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D63P(0-16) 1827231011MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021990WIKA 9921206 MANOMETRO 213.40.100MANOM. A GLIC. 213.53.063 25 BAR 2.A SCALA PSI G1/4B POST. GR.63 ATT. POST. 1/4 0-25 CORPO IN MET. WIKA 9383586558657-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q4-P10MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/60 BAR BAR/MPA N1RFGE060MAN.D100 WIKA 0/16 RAD.GLIC 213.40 9921109MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, A MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPAMANOMETRO PGS11 2MT WIKA 13457285MANOMETRO A SECCO D. 50 0-12 BAR 1/4 P (N5PS0122) 50P12.150EO PRESS GAUGE CONN./M16X2 MAV1/4MA3CF40P16.150 MAN.D40 1/8P.S. 0/16BARSTAFFE PER 213.53 WIKA 9092331MAN.D50 1/8 BSPT POST.SECCO 0/4 BAR - CASSA ABS N5PS00418
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata