558657-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q4-P10

Raccordi rapidi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-DK-M5-Q4-P10
Rubix:160000000603294
Produttore:558657
EAN:4052568054533
558657-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q4-P10

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentom5 ''
Tipologiaconnettore pneumatico diritto a innesto npqm-dk, filetto maschio m5 con sede esagonale (chiave a brugola), per tubo od 4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558657-RACCORDO A INNESTO NPQM-DK-M5-Q4-P10


Raccordo a innesto NPQM-DK-M5-Q4-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,69 g
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentom5 ''
Tipologiaconnettore pneumatico diritto a innesto npqm-dk, filetto maschio m5 con sede esagonale (chiave a brugola), per tubo od 4 mm
Materialeottone (alloggiamento);nbr (guarnizione)
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione