MAN. D.63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE SECCO 0/12 63P12.150
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bart:N6PS012
Rubix:999220719037357


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Documenti
Dettagli del prodotto : MAN. D.63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE SECCO 0/12 63P12.150
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/12 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore