Riferimenti
WIKA:9030638
Rubix:160000000180723
Produttore:9030638

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030638
Manometro con tubo di Bourdon Tipo 111.11, esecuzione per tecnologia di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo di Bourdon Tipo 111.11, esecuzione per tecnologia di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchiature e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/acciaio inossidabile |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione