• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Pneumatica(27.512)
  • Oleodinamica(9173)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1293)
  • Tubi rigidi e flessibili(3551)
  • Filtrazione(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. MAN. D:50 MM ATT. 1/4 RADIALE SECCO 0/12 BAR 50R12.150

MAN. D:50 MM ATT. 1/4 RADIALE SECCO 0/12 BAR 50R12.150

Manometro Bart

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bart:N5RS012
Rubix:999230224015825
brand logo

Dettagli del prodotto : MAN. D:50 MM ATT. 1/4 RADIALE SECCO 0/12 BAR 50R12.150


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

STAFFA DN50 TIPO B IN AISI 304 + VITI, D-U05.147/--CMANOMETRO 612.20 WIKA 9850643MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MPA, A MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/100 BAR BAR/MPAMANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-6) 1827231016MANOMETRO D.40 F.1/8 POST. SECCO SCAL. 0-1 BAR+PSI N4PS001MAN.D63 1/4 R.S. 0/600 MMH2O (60MBAR) 63R60.PMMAN.D40 POST. GLIC. 1/8 0-250 BAR N4PG250MANOMETRO 111.XX WIKA 9014144MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KP MAN.D 63 1/4 FLANG.SECC.0/2.5VUOTOMETRO ASSIALE VVB20P01MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA70-7802-0005 M053-P1000047717-MANOMETRO G46-10-01MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9163417MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022058
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata