Riferimenti
SMC:G46-10-01
Rubix:999200625016734
Produttore:G46-10-01
EAN:3618036104523

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00047717-MANOMETRO G46-10-01
Manometri
G(A)46, Manometro per usi generici con indicatore di limite con calotta di protezione (D.E. 42)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 80 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile 304 (cassa); policarbonato (copertura); acciaio inossidabile 316 (perno, tubo a bourdon) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione