MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354255

233.50 Manometro a Molla Tubolare

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

WIKA:9354255
Rubix:160000000182084
Produttore:9354255
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354255

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio0,6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon, cassa riempita di liquido (tipo 233.50)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9354255


Eccellente stabilità a lungo termine e resistenza agli urti. Costruzione interamente in acciaio inox. Omologazione German Lloyd
Manometro a tubo Bourdon Typ 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Applicazioni

- Con custodia a riempimento di liquido per applicazioni con carichi di pressione altamente dinamici o vibrazioni
- Per fluidi aggressivi gassosi e liquidi non altamente viscosi o cristallizzanti, anche in ambienti aggressive
- Industria di processo: chimica/petrolchimica, centrali elettriche, industria mineraria, onshore e offshore, tecnologia ambientale, costruzione di macchine e impiantistica generale

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio0,6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon, cassa riempita di liquido (tipo 233.50)
Materialeacciaio inossidabile (cassa: acciaio inossidabile 304; tubo di bourdon: acciaio inossidabile 316; attacco di pressione: acciaio inossidabile 316l)
Pressione minima di esercizio-1 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione