00047674-MANOMETRO 1/8 0-10BAR X IP200 G43-10-01

Manometri

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:G43-10-01
Rubix:999180300035746
Produttore:G43-10-01
EAN:3618036104912
00047674-MANOMETRO 1/8 0-10BAR X IP200 G43-10-01

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento43 ''
Tipologiafilettatura posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00047674-MANOMETRO 1/8 0-10BAR X IP200 G43-10-01


Manometri
G43, Manometro per usi generici (D.E. 43)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x43x43 mm
Peso77 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento43 ''
Tipologiafilettatura posteriore
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineJP
€ 14,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione