MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022724

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9022724
Rubix:160000000180661
Produttore:9022724
MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022724

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022724


Strumento di misura della pressione con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
MAN. D:100 mm ATT. 1/2" RADIALE GLICERINA 0/250 bar Bar/MPa - WIKA

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione