MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021965

Manometro 063 mm 0-2,5 bar G1/4 pollice u. Gly. Rf.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9021965
Rubix:160000000180594
Produttore:9021965
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021965

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio2,5 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9021965


Wika Manometro in acciaio inox 213-63-G1/4OA 0-2,5 GLYC.
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio2,5 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione