Riferimenti
Camozzi:M043-F10
Rubix:170000000473118
Produttore:M043-F10


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70-7801-0011 M043-F10
Per selezionare il manometro più adatto, l'intervallo di misura deve essere scelto considerando il tipo di applicazione secondo i seguenti criteri.
Punti di forza
•La pressione costante o con fluttuazioni lente deve rientrare entro il 75% del valore massimo della scala
La pressione pulsante o le fluttuazioni rapide devono rientrare entro il 65% del valore massimo della scala
I picchi di pressione non devono mai superare il valore massimo della scala
La pressione pulsante o le fluttuazioni rapide devono rientrare entro il 65% del valore massimo della scala
I picchi di pressione non devono mai superare il valore massimo della scala
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione