MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022457

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9022457
Rubix:160000000180636
Produttore:9022457
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022457

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio400 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiafissaggio posteriore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022457


Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio400 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiafissaggio posteriore
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione