MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/6 BAR BAR/KPA
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N6PG006
Rubix:999190900099390


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | attacco posteriore |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/6 BAR BAR/KPA
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/6 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/Kpa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | attacco posteriore |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore