Riferimenti
Camozzi:M053-P12
Rubix:170000000473130
Produttore:M053-P12


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r1/8 '' |
| Tipologia | manometro con attacco posteriore |
Dettagli del prodotto : 70-7802-0006 M053-P12
70-7802-0006 M053-P12
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r1/8 '' |
| Tipologia | manometro con attacco posteriore |
| Materiale | ottone (brass) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | cl2,5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione