159596-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-10-1/4-EN

Manometro con flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMA-40-10-1/4-EN
Rubix:160000000584487
Produttore:159596
EAN:4052568071622
159596-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-10-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog1/4 ''
Tipologiamanometro con flangia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 159596-MANOMETRO A FLANGIA FMA-40-10-1/4-EN


Manometro con flangia FMA-40-10-1/4-IT Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=40, Struttura=manometro con tubo di Bourdon, Tipo montaggio=Installazione su pannello anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x57x55 mm
Peso96,6 g
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamentog1/4 ''
Tipologiamanometro con flangia
Materialeabs
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 36,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore