• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1314)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN. D:50 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/PSI N5PG016

MAN. D:50 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/PSI N5PG016

Manometro TERMAF

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:N5PG016
Rubix:999230118050773
brand logo

Dettagli del prodotto : MAN. D:50 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/PSI N5PG016


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GAUGE GLYCERINE 10,000 PSI 2.5 IN G2535LMANOMETRO RAD.GLIC. ENERPAC G4088L 0-700BAR D.100 NPT G4088LMAN.D50 1/8 FLANG.POST.SECCO 0/12 N5FS0121MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030654MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022066MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MP MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/100 BAR BAR/MPAPRESSURE GAUGE PG1-ROB-G014-SNL-D63P(0-16) 1827231011MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 160 BAR/MPA, N6RG160EO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV12SRCF00160329-MANOMETRO 1/4 02BAR G43-2-02N1RFG025 MAN.D100 1/2 RAD+FL 0/25 MGS10/3CMANOMETRO 111.XX WIKA 9032606MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 25 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE GLICERINA 0/25 BAR BAR/MPAMAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE A SECCO 0/400 BAR BAR/PSI N4PS400VUOTOMETRO D.60 -1/0 BAR POST.GLIC. N6PGV01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto