Riferimenti
SMC:G43-2-02
Rubix:999210126013666
Produttore:G43-2-02
EAN:3618036104752

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/4 '' |
| Tipologia | manometro 1/4 02bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00160329-MANOMETRO 1/4 02BAR G43-2-02
Manometri
G43, Manometro per usi generici (D.E. 43)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 84 g |
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/4 '' |
| Tipologia | manometro 1/4 02bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Precisione | ±3 % (full span) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione