162843-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-4-1/4-EN

Manometro di precisione flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FMAP-63-4-1/4-EN
Rubix:160000000585545
Produttore:162843
EAN:4052568072643
162843-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-4-1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 162843-MANOMETRO DI PRECISIONE A FLANGIA FMAP-63-4-1/4-EN


Manometro di precisione flangiato FMAP-63-4-1/4-EN Con unità di visualizzazione in bar e psi. Intervallo di indicazione [bar]=0 - 4 bar, Conforme allo standard=EN 837-1, Dimensione nominale del manometro=63, Struttura=Manometro di Bourdon, Tipo di montaggio=Installazione su pannello anteriore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x73x78 mm
Peso132,91 g
Pressione massima di esercizio4 bar
Diametro del collegamentog 1/4 ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeps (cassa);san (vetro di ispezione);abs (quadrante)
Pressione minima di esercizio0 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale90262040
€ 48,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione