it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.724)
Fissaggio e assemblaggio
(8538)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.474)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3553)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D.63 1/4 R.S. 0/0,6 BAR N6RS06
MAN.D.63 1/4 R.S. 0/0,6 BAR N6RS06
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N6RS06
Rubix:
999230118050858
Dettagli del prodotto : MAN.D.63 1/4 R.S. 0/0,6 BAR N6RS06
MAN.D.63 1/4"R.S. 0/0,6 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANOMETRO PG1-PAN-G014-SNL-D63P(0-10) 1827231038
00047535-MANOMETRO X VUOTO 1/8 IN KPA GZ46-K-01
00047654-MANOMETRO D/SCALA ATT.1/8 DA 0 G36-2-01
MAN.D.40 1/8 R.S. 0-1 BAR / PSI N4RS001
MANOMETRO PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-10)BLENDE 0,3 3530200100
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9481656
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537
MAN.D40 1/8 BSPT RAD.GLIC. 0/10 BAR+PSI N4RG010
MANOMETRO 111.12 WIKA 8684332
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 4 BAR/KPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 POSTERIORE GLICERINA 0/4 BAR BAR/KPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/PS MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/250 BAR BAR/PSI
00306611-ARTICOLO GP46-10-01-X201-Q
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 250 BAR/MPA, A MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/250 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 2,5 BAR/KPA MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/2.5 BAR BAR/KPA
MANOMETRO A MOLLA TUBOLARE 213.53.100 WIKA ZT2251.00