MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022066

Manometro 063 mm 0-250 bar G1/4 pollice e Gly. Rf.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9022066
Rubix:160000000180605
Produttore:9022066
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022066

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022066


Manometro OA con smorzamento a liquido, con attacco a fondo. In acciaio inossidabile. Riempito con glicerina. Diametro del corpo 63 mm. Attacco G 1/4 pollice. Scala graduata 0-250 bar.
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio250 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione