MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9931180

Manometro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9931180
Rubix:160000000199209
Produttore:9931180
MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9931180

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9931180


Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeottone nero/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione