Riferimenti
WIKA:9040200
Rubix:160000000180773
Produttore:9040200

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9040200
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/acciaio inossidabile |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione