Riferimenti
Camozzi:M043-P02,5
Rubix:170000000473115
Produttore:M043-P02,5


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 70-7801-0007 M043-P02,5
Per selezionare il manometro più adatto, l'intervallo di misura deve essere scelto tenendo conto del tipo di applicazione secondo i seguenti criteri.
Punti di forza
•La pressione costante o la pressione con fluttuazioni lente deve rientrare entro il 75% del valore massimo della scala
La pressione pulsante o con fluttuazioni rapide deve rientrare entro il 65% del valore massimo della scala
I picchi di pressione non devono mai superare il valore massimo della scala
La pressione pulsante o con fluttuazioni rapide deve rientrare entro il 65% del valore massimo della scala
I picchi di pressione non devono mai superare il valore massimo della scala
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione