N1FGE315PSI MAN.D100 1/2 FLANG.GLIC.0/300 BAR/PSI
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:N1FGE315PSI
Rubix:999190900099471


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 300 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
Documenti
Dettagli del prodotto : N1FGE315PSI MAN.D100 1/2 FLANG.GLIC.0/300 BAR/PSI
N1FGE315PSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 300 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione