• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Pneumatica(27.474)
  • Oleodinamica(9142)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1278)
  • Tubi rigidi e flessibili(3553)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1278)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Tecnica dei fluidi
  3. Strumenti di misurazione e controllo
  4. Dispositivi di misura e sensori
  5. Sensori e manometri
  6. Manometro
  7. VUOT.D100 1/2 R.G. -1/0 BAR GLIC. 91493000

VUOT.D100 1/2 R.G. -1/0 BAR GLIC. 91493000

Manometro Cewal

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Cewal:91493000
Rubix:999230224015888
brand logo

Documenti

Dettagli del prodotto : VUOT.D100 1/2 R.G. -1/0 BAR GLIC. 91493000


VUOT.D100 1/2 R.G. -1/0 BAR GLIC. 0/100 KPa 91493000

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

N1RFG025 MAN.D100 1/2 RAD+FL 0/25 MGS10/3CEO PRESSURE GAUGE CONNECTOR MAV10LRCFMAN.D.63 1/4 R.S. 0/0,6 BAR N6RS06MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, AT N6RG00600057218-ARTICOLO GZ46-K-02MAN.D50 1/4RAD.SECC.0/6 BAR 91453311MAN.D50 1/4 P.S. 0/25 BAR 50P25.150MANOMETRO TUTTO INOX, MODELLO MGS18. DIAMETRO CASSA DN150. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 400 BAR MAN. D:150 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/400 BAR BAR/MPAMANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MP N6FG10070-7801-0005 M043-P10MAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE A SECCO 0/400 BAR BAR/PSI N4PS400MANOMETRO 111.XX WIKA 9014209162842-MANOMETRO DI PRECISIONE MAP-40-4-1/8-ENVACUUM_ SENSORS_ CHARGES PRESSURE GAUGES 16010101900047602-ARTICOLO G27-10-01
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata