MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MP N6FG100
MANOMETRI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Nuova Fima:1103DC---AAFP21ME
Rubix:999190900099379


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 100 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MP N6FG100
MANOMETRO Diametro Quadrante:63 mm Attacco:FLANGIA 3 FORI POSTERIORE Campo Scala:0/100 bar Unita' di Misura Campo Scala:Bar/MPa Riempimento:GLICERINA
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 100 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori posteriore |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore