Riferimenti
WIKA:9013687
Rubix:160000000180428
Produttore:9013687

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9013687
Wika Manometro 111-63-g1/4oa 0-2,5
Manometro con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecnica di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per procedimenti affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Dispositivo di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | abs nero/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione