Riferimenti
Parker:PXV-F131
Rubix:999190800510324
Produttore:PXV-F131


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | ø4 mm push-in '' |
| Tipologia | pneu.visual indicator green |
Documenti
Dettagli del prodotto : PNEU.VISUAL INDICATOR GREEN PXV-F131
Pneumatic visual indicators give an immediate and clear information about pressure actuation. They exist in Ø22mm and Ø30mm with a large choice of colours.
Markets
• Factory Automation
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
Features/Benefits
• Lightning fast response
• Simple long life mechanism
• Very high contrast
• All around visibility
• One single pipe connection
• Effective aid to diagnostics
Applications
• Man/machine dialogue
• Cabinet visualisation
Colore: Verde (azionato) / Nero (non azionato)
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Portata massima: -
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 1 a 8
Tipo di prodotto: Indicatori visivi
Specifiche Met: -
Divisione: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Portata massima: -
Temperatura di esercizio: da -15° a +60°
Pressione nominale: Da 1 a 8
Tipo di prodotto: Indicatori visivi
Specifiche Met: -
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | ø4 mm push-in '' |
| Tipologia | pneu.visual indicator green |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione