Riferimenti
WIKA:9020870
Rubix:160000000180551
Produttore:9020870

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020870
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020870
Punti di forza
-Eccellente stabilità ai cicli di carico e resistenza agli urti
Costruzione interamente in acciaio inox
Approvazione Lloyd tedesco
Campi di scala fino a 0 ... 1.600 bar
Costruzione interamente in acciaio inox
Approvazione Lloyd tedesco
Campi di scala fino a 0 ... 1.600 bar
Applicazioni
Con custodia riempita di liquido per applicazioni con elevati carichi di pressione dinamica o vibrazioni; per fluidi gassosi e liquidi aggressivi non altamente viscosi o cristallizzanti; anche in ambienti aggressivi; industria di processo: Chimica/Petrolchimica;Centrali elettriche;Miniere;On- e Offshore;Tecnologia ambientale;Costruzione di macchine e impianti in generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione