MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022546
Manometro 100 mm 0-1 bar G1/2 pollice e glicerina Rf.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
WIKA:9022546
Rubix:160000000180644
Produttore:9022546

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 1 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.100 WIKA 9022546
Wika Manometro acciaio inox 213-100-g1/2oa 0-1 glicerina
Manometro con tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e procedimenti affini. Caratteristiche prestazionali: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di sfiato della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 1 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/2 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon |
| Materiale | acciaio inossidabile/ottone |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione