Riferimenti
Aventics:1827231015
Rubix:170000000532016
Produttore:1827231015


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon, attacco posteriore |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-10) 1827231015
Manometri, Manometri, Serie PG1-SNL
PG1-ROB-G014-SNL-D50P(0-10)
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | manometro a tubo bourdon, attacco posteriore |
| Materiale | acrilonitrile butadiene stirene |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione