Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D40 POST. GLIC. 1/8 0-160 BAR 8372985
MAN.D40 POST. GLIC. 1/8 0-160 BAR 8372985
Manometro WIKA
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
WIKA:
N4PG160
Rubix:
999230227016543
Dettagli del prodotto : MAN.D40 POST. GLIC. 1/8 0-160 BAR 8372985
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9163352
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/10 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 160 BAR/PS MAN.D 63 1/4 FLANG.GLIC 0/160 PSI
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9020861
MAN.D40 1/8 POST.GLIC.0/25 BAR+PSI N4PG025
MANOMETRO ASSIALEEX VRP01 BVA14P01
MAN.D50 1/4 POST. SECCO 0/250 BAR CASSA METALLO N5PS250
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537
MAN. D:50 MM ATT. 1/4 POSTERIORE GLICERINA 0/16 BAR BAR/PSI N5PG016
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 6 BAR/KPA, N1PGE006
MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030530
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 1000 BAR/MPA, MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE GLICERINA 0/1000 BAR BAR/MPA
00047682-MANOMETRO G43-4-01
MANOMETRO 111.XX WIKA 9013849
GAUGE D50MM 160PSI/11BAR 1/4BS P6G-ERB2110