Riferimenti
SMC:G33-2-01
Rubix:999221025035492
Produttore:G33-2-01
EAN:3618036105360

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | filettatura posteriore (connessione assiale) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00057255-ARTICOLO G33-2-01
Manometri
G(A)33, Manometro per usi generici (D.E. 30)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | filettatura posteriore (connessione assiale) |
| Materiale | acciaio inossidabile (cassa), ottone (tubo di bourdon/parti di contatto), vetro (copertura trasparente) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione