Riferimenti
WIKA:9452605
Rubix:160000000182263
Produttore:9452605

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon (acciaio inossidabile), attacco inferiore |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9452605
Strumento di misura della pressione con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecnologie di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione sul pannello posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Strumento di misura della pressione con tubo Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecnologie di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione conforme a EN 562 +Apertura di scarico della pressione sul pannello posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 4 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/4 bsp '' |
| Tipologia | manometro a tubo di bourdon (acciaio inossidabile), attacco inferiore |
| Materiale | acciaio inossidabile (cassa: 1.4301; elemento di misura / sistema di misura: 1.4404 / 316l) |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione