MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 25 BAR, ATT. N6RFG025A
Manometro Nuova Fima
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Nuova Fima:N6RFG025A
Rubix:999230706012596

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 25 BAR, ATT. N6RFG025A
MAN.D63 1/4 RAD+FL.GLIC.0/25 BAR
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 25 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Tipologia | flangia 3 fori radiale |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore