Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D80 3/8 RAD.SECCO 0/10 N8RS0103
MAN.D80 3/8 RAD.SECCO 0/10 N8RS0103
Manometro TERMAF
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
TERMAF:
N8RS0103
Rubix:
999230118050885
Dettagli del prodotto : MAN.D80 3/8 RAD.SECCO 0/10 N8RS0103
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
159599-MANOMETRO A FLANGIA FMA-50-10-1/4-EN
MAN.D40 1/8 POST.GLIC. 0/10BAR - CASSA INOX PERNO OTTONE N4PG010A
INDICATORE D'INTASAMENTO VM 5 C.0 306849
MAN. D:40 MM ATT. 1/8 RADIALE A SECCO 0/250 BAR BAR/PSI 40R250.150
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 4 BAR/KPA, ATT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/4 BAR BAR/KPA
MANOMETRO 232-233.30 WIKA 9030654
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9458042
MAN.D50 1/4 P.S. 0-10 BAR/PSI N5PS0102
VUOTOMETRO D.60 -1/0 BAR POST.GLIC. N6PGV01
MAN.D40 INOX STAFFA 0-6 1/8 P.S. 91446311S
00047682-MANOMETRO G43-4-01
MAN. D:40 MM ATT. 1/8 POSTERIORE A SECCO 0/250 BAR BAR/PSI N4PS250
MANOMETRO 213.40.0XX WIKA 9911472
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 40 BAR/MPA MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/40 BAR BAR/MPA
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 300 BAR/MPA, MAN. D:63 MM ATT. 1/4 FLANGIA 3 FORI RADIALE GLICERINA 0/300 BAR BAR/MPA