Riferimenti
Bart:N5PS0062
Rubix:999220530023585

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
Dettagli del prodotto : 50P6.150 MAN.D50 1/4P.S. 0/6BAR
MANOMETRO Diametro Quadrante:50 mm Attacco:POSTERIORE Campo Scala:0/6 bar Riempimento:A SECCO
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 6 bar |
|---|---|
| Tipologia | manometri |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore