Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.037)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.504)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8448)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.843)
Utensileria manuale
(10.179)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1188)
Pneumatica
(27.512)
Oleodinamica
(9173)
Strumenti di misurazione e controllo
(1293)
Tubi rigidi e flessibili
(3551)
Filtrazione
(733)
Vedi Tecnica dei fluidi
Dispositivi di misura e sensori
(1293)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Manometro
MAN.D40 1/8R.S. 0/2,5 40R2.5.150
MAN.D40 1/8R.S. 0/2,5 40R2.5.150
Manometro Bart
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bart:
N4RS002
Rubix:
999230224015808
Dettagli del prodotto : MAN.D40 1/8R.S. 0/2,5 40R2.5.150
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
4,04
IVA esclusa
/
Unità
€
4,93
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9459537
SERVICE JUNIOR PRESSURE GAUGE SCJN-600-01
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022430
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO POSTERIORE,CAMPO SCALA 0 100 BAR/MPA MAN. D:100 MM ATT. 1/2 FLANGIA 3 FORI POSTERIORE GLICERINA 0/100 BAR BAR/MPA
FASCIA A BAIONETTA X 21353063 1182102
00309067-SENSORE DI PRESSIONE DIGITALE G46-10-01-L
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MGS10. DIAMETRO CASSA DN63. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, A MAN. D:63 MM ATT. 1/4 RADIALE A SECCO 0/10 BAR BAR/MPA MGS10/2/A
INDICATORE D'INTASAMENTO VM 5 C.0 306849
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9040250
GAUGE GF871B
MANOM. A GLIC. 213.53.063 25 BAR 2.A SCALA PSI G1/4B POST. GR.63 ATT. POST. 1/4 0-25 CORPO IN MET. WIKA 9383586
70-7801-0012 M043-F12
MANOMETRO STANDARD, MODELLO MS4. DIAMETRO CASSA DN100. RACCORDO RADIALE,CAMPO SCALA 0 10 BAR/MPA, AT MAN. D:100 MM ATT. 1/2 RADIALE A SECCO 0/10 BAR BAR/MPA
MANOMETRO 232-233.50 WIKA 9010491
GAUGE GF813B